Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97333722
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-A30500F-10M
EAN/GTIN:
     4895173625107
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
RTX. IT’S ON.
ULTIMATIVES RAYTRACING UND KI

NVIDIA RTX ist die fortschrittlichste Plattform für Raytracing und KI-Technologien, die die Art und Weise, wie wir spielen und kreativ werden, revolutioniert. Mehr als 150 Top-Spiele und -Anwendungen nutzen RTX, um realistische Grafiken mit unglaublich schneller Leistung oder modernste neue KI-Funktionen wie NVIDIA DLSS und NVIDIA Broadcast zu liefern. RTX ist der neue Standard.

SCHNELLERE LEISTUNG MIT NVIDIA DLSS
MAXIMALE FRAMERATE. MAXIMALE QUALITÄT. POWERED BY KI.

Erziele einen Leistungsschub mit NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). KI-spezifische Tensor-Cores auf GeForce RTX-GPUs geben Spielen einen Geschwindigkeitsschub bei kompromissloser Bildqualität. Auf diese Weise können die Einstellungen und die Auflösung für ein noch besseres visuelles Erlebnis erhöht werden.

RAYTRACING
Raytracing simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält, um die realistischsten und immersivsten Grafiken für Gamer und Ersteller zu erzeugen. Die GeForce RTX 30er-Serie verfügt über RT-Recheneinheiten der 2. Generation für maximale Raytracing-Leistung.

ABKÜHLUNG
Erweiterte Kühlung

Ein verfeinertes IceStorm 2.0-Kühlsystem, speziell entwickelt für eine breitere Abdeckung und einer effizienteren Kühlung. Mit Verbesserungen im Sichtbaren, sowie im Inneren für eine bessere Performance.

BELASTBARER
Das Design unterstreicht die Langlebigkeit mit einer umlaufenden Metall-Backplate, die die Gesamtstabilität der Karte erhöht.

LED-BELEUCHTUNG
Das neutral und weiß beleuchtet Logo an der Seite passt zu jedem System, in das sie eingebaut wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
224.1 mm
Höhe
116.3 mm
Breite
39.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1830 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Zotac IceStorm 2.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.