Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42640 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42640 Zubehör für Monitorhalterung
DeLOCK 42640 Zubehör für Monitorhalterung
DeLOCK 42640 Zubehör für Monitorhalterung
DeLOCK 42640 Zubehör für Monitorhalterung
DeLOCK 42640 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97327772
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42640
EAN/GTIN:
     4043619426409
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Monitorarm von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden. Durch die stabile und platzsparende Konstruktion ist es möglich, einen Monitor in einem 19″ Schrank zu integrieren. Die drei verbauten Gelenke ermöglichen zudem eine optimale Positionierung des Monitors.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flachbildschirm-Montagearm
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
179 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.