Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A515-45G-R4XV AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 640 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A515-45G-R4XV AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 640 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-45G-R4XV AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 640 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-45G-R4XV AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 640 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-45G-R4XV AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 640 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Aspire 5 A515-45G-R4XV AMD Ryzen™ 7 5700U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 640 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97224615
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.A8AEV.00W
EAN/GTIN:
     4710886958604
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Acer Laptops
Die für dieses attraktive Notebook verschiedenen erhältlichen Farben verbergen leistungsstarke Prozessoren und Grafikkarten, mit denen sich Benutzer von den Inhalten auf dem Bildschirm mit hoher Screen-to-Body-Ratio begeistern lassen können. Ein Notebook auf diesem Niveau bietet natürlich auch schnelles WLAN sowie jede Menge Speicherplatz und Arbeitsspeicher.

Produktivität durch Leistung
Im Gehäuse des Aspire 5 steckt jede Menge Leistung, mit einer Auswahl zwischen Intel® oder AMD Prozessoren sowie NVIDIA® oder AMD Grafikkarten1. Mit bis zu 24 GB Speicher verfügen Benutzer über ausreichend Leistung, um ihren Multitasking-Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Menge Platz
Benutzer verfügen dank einer blitzschnellen M.2 PCIe SSD mit bis zu 1 TB1 und einer HDD mit bis zu 2 TB1 über mehr als genug Leistung und Speicherplatz, um ihre Aufgaben zu erledigen.

Sichtlich beeindruckend
Dank des schmalen Rahmens und einer Screen-to-Body-Ration von 81,61 %1 können Sie sich von einem farbenfrohen Full HD IPS-Bild begeistern lassen. Acer Color Intelligence™1 sorgt für eine noch bessere optische Darstellung und schützt die Augen.

Schnelle Kommunikation
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten gestalten die Aktualisierung für Benutzer ganz einfach. Dualband-Wi-Fi 6 (802.11ax) steigert den durchschnittlichen Netzwerkdurchsatz um das bis zu 3-Fache2 und verringert3 die Latenz um bis zu 75 % im Vergleich zu Wi-Fi 5 (802.11ac).

Konnektivität auf dem neuesten Stand
Durch USB-C™ profitieren Benutzer von superschneller Datenübertragung über SuperSpeed USB 5Gbps. Das Notebook bietet insgesamt vier USB-Anschlüsse: einen USB 2.0- und einen HDMI 2.0-Anschluss sowie zwei SuperSpeed USB 5Gbps Type A-Anschlüsse, von denen einer zum Laden des ausgeschalteten Notebooks verwendet werden kann.

Professionelle Optik
Das schlanke 17,95-mm-Notebook besticht durch ein professionelles Aussehen mit einer Abdeckung aus sandgestrahltem Aluminium1 und verschiedenen Farboptionen1 für Ihren persönlichen Stil.

Großartiger Klang
Klang ist bei Kommunikation und Zuhören von großer Bedeutung. Dieses Notebook wurde für die Verwendung mit Cortana entwickelt und zertifiziert. Für eine verbesserte Klangqualität verfügt es auch über Acer True Harmony.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon RX 640
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR5
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriekapazität
3220 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
24 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
250.5 mm
Höhe
17.95 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton Internet Security, Microsoft Office 2019
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.62 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5700U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 7 5th Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,88*
€ 847,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,47*
€ 834,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,05*
€ 816,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,73*
€ 756,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,94*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,74*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,96*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,00*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,75*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,10*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,15*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,39*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,42*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,35*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,18*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,21*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.