Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0301 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0301 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0301 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97173178
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0301
EAN/GTIN:
     5704174830382
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
327 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
UX534FA, UX534FT, UX534FT-0043B8565U
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4610 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Batteriekapazität
71 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.