Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96849059
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     NBS-2F15-05
EAN/GTIN:
     8716309119870
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Kompakter Notebook-Kühlständer mit zwei Lüftern für jedes Notebook (max. 15,6") Ergonomisches Design mit Höheneinstellung für optimalen Sicht-/Tippwinkel. Zwei leise Lüfter verhindern eine Überhitzung Ihres Notebooks Mit praktischem USB-Pass-Through-Anschluss LED-Hintergrundbeleuchtung in Lüftern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Breite
340 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
125 mm
Lüfterhöhe
15 mm
Durchmesser Lüfter 2
125 mm
Lüfterhöhe 2
15 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Lüfterleistung
20 cfm
Geräuschpegel
10 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.