Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Axis 02037-002 Video-Server/-Encoder 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96805668
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02037-002
EAN/GTIN:
     7331021074897
Suchbegriffe:
Rack Server
Video Encoder
Video Server
video server
AXIS P7316 ist ein komplett ausgestatteter kostengünstiger Video Encoder mit 16 Kanälen, der analoge Kamerasysteme aller Art um die Vorteile der IP-Überwachung erweitert. Er unterstützt analoge Standardkameras und HD-Kameras mit einer Auflösung von bis zu 4K sowie PTZ-Steuerung über RS485. Dieser rackmontierte Encoder unterstützt bidirektionales Audio sowie intelligente Analysefunktionen wie Bewegungserkennung und aktiven Manipulationsalarm. Dank des SFP-Einschubs sind eine Glasfaserverbindung über weite Entfernungen und Netzwerkredundanz möglich. AXIS P7316 verfügt ebenfalls über Zipstream mit Unterstützung für H.264/H.265 zur drastischen Reduzierung des Bedarfs an Bandbreite und Speicherplatz. Darüber hinaus verfügt er über integrierte Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicherer Systemstart.
Weitere Informationen:
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Leistungen
PTZ Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.402,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,67*
€ 1.669,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,43*
€ 1.664,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,24*
€ 1.619,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,08*
€ 1.582,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,10*
€ 1.534,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.