Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Find X5 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4800 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Find X5 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4800 mAh Weiß
OPPO Find X5 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4800 mAh Weiß
OPPO Find X5 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4800 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96799958
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     6042679
EAN/GTIN:
     6932169303088
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
888
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.84 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.55 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
402 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
110 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
45 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
81 °
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM Expansion (max)
13 GB
RAM-Typ
LPDDR5
RAM-Taktgeschwindigkeit
3200 MHz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Stylus enthalten
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Schrittzähler
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
AAC, SBC, LDAC
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
196 g
Breite
72.5 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
160.2 mm
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
73.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.