Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 17892 Leuchtmarker Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 17892 Leuchtmarker Weiß 2 Stück(e)
KREUL 17892 Leuchtmarker Weiß 2 Stück(e)
KREUL 17892 Leuchtmarker Weiß 2 Stück(e)
KREUL 17892 Leuchtmarker Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789698
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Ausdrucksstarke Kunst oder schicke Akzente in edler Schwarz-Weiß-Optik? Das geht perfekt mit dem KREUL Triton Acrylic Marker edge 2er Set Weiß und Schwarz. Die Acrylmarker in den Farben Schwarz und Weiß haben eine Keilspitze, die zweifach einsetzbar ist. Die breitere Seite eignet sich perfekt für breite Linien, während die schmale Seite exakte Details schafft. So lassen sich Konturen punktgenau einzeichnen und Flächen großzügig schraffieren. Fantastisch, um Acryl-Kunstwerken das gewisse Etwas zu verleihen oder schlichte Artefakte zu veredeln. Brillante Acryltinte Auf Wasserbasis Hohe Farbintensität, enthält lichtechte Pigmente Seidenmatt auftrocknend Wetterfest auf saugenden Untergründen Für viele Oberflächen wie Leinwand, Papier, Karton, Holz, Stein, Kunststoff, Metall, Glas Farbe schlägt nicht durch Papier KREUL Triton Acrylic Marker vor jeder Anwendung mit geschlossener Kappe 1 bis 2 Minuten kräftig schütteln. Durch mehrmaliges, vorsichtiges Drücken der Spitze auf Papier wird Farbe angepumpt bis diese sichtbar wird. Gleichmäßiger und exakter Tintenfluss durch Ventilsystem In vier Spitzen: Fine-Spitze für extrafeine Ausarbeitungen, Medium-Spitze für Linien und Schriften, Edge-Spitze als Allrounder und XXL-Keilspitze für extrabreite Linien und große Flächen Spitzen sind austauschbar mit KREUL Ersatz-Spitzen Nachfüllbar mit KREUL Triton Acrylic Ink
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Glas, Metall, Stein, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.