| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96789444 Herst.-Nr.: 90598 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die cremigen, brillanten Stoffmalfarben für helle und dunkle Stoffe sind aufgrund ihres pastosen Charakters ideal zum Drucken, Stempeln und Schablonieren. Die hochdeckenden Farben legen sich auf den Stoff, fließen nicht unter die Schablone und übertragen die filigranen Details des Stempels. Kreative lassen sich von der Leuchtkraft der cremig pastosen Stoffmalfarben für helle und dunkle Stoffe von KREUL inspirieren und drucken Fahrräder, Herzchen und Dreiecke auf festgewebte Stoffen wie Baumwolle Leinen oder Jeans. Nach der Fixierung sind die Farben lichtecht und waschbeständig bis 40 °C. Das Farbenset ist ideal für Einsteiger, da es wichtige Basisfarben beinhaltet, die Kreative zum Malen brauchen. Ideal für Einsteiger, da das Set die wichtigen Basisfarben beinhaltet, die man zum Malen braucht Cremige, brillante Stoffmalfarben mit pastosem Charakter Hochdeckende Farbtöne Auf Wasserbasis Für helle und dunkle Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe bis max. 20 % Kunstfaseranteil Geeignet für Stoffdruck und Schablonieren Nach dem Trocknen mit dem Bügeleisen bei Baumwolleinstellung 5 Minuten fixieren. Danach ist die Gestaltung lichtecht und waschecht (linksseitig bis 40 °C) Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Farbe auf Wasserbasis | | Empfohlene Altersgruppe | Universal | | Geeignet für Materialien | Stoff | | Wasserfest | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 20 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |