Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Belkin INC007vfBK Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96752682
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INC007VFBK
EAN/GTIN:
     745883839407
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine leistungsstarke Workstation für mehr Geräte Mit unserem Universal-USB-C®-Dock für drei Bildschirme können Sie auf bis zu drei Bildschirmen Auflösungen von bis zu 4K genießen. Mithilfe von DisplayLink™-Technologie ermöglicht es eine Verbindung von beliebigen Computern wie MacBook-, Chromebook- und Windows-Laptops mit Ihren Bildschirmen. Unsere Docking-Station ist mit mehreren Videoanschlüssen ausgestattet, 2x DisplayPort und 3x HDMI, sodass sie flexibel zur Verwendung von Monitoren eingesetzt werden kann. Greifen Sie über 5 USB-A-Ports auf alle Peripheriegeräte zu, die Sie brauchen, und nutzen Sie den USB-C-Port, den Gigabit-Ethernet-Anschluss, den 3,5-mm-Klinken-Audio-Ein- und -Ausgang sowie USB-C PD mit 85 Watt. Kompatibel mit MacBook, Chromebook und Windows Mithilfe von DisplayLink-Technologie lassen sich unterschiedliche Bildschirme bequem an verschiedene Computer anschließen, etwa MacBooks, Chromebooks und Windows-Laptops. Drei 4K-Bildschirme Schließen Sie gleichzeitig einen, zwei oder drei externe Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K an die flexiblen Videoanschlüsse an: 3x HDMI und 2x DisplayPort. Power Delivery mit bis zu 85 W  Unser Dock sorgt über ein Kabel für USB-C Power Delivery mit bis zu 85 W für all Ihre verbundenen Geräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.25 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
34.45 mm
Gewicht
350 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC, USB
Stromversorgung
150 W
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
3
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.