Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 Switch für 2 PC an 1 Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 3.0 Switch für 2 PC an 1 Gerät
DeLOCK USB 3.0 Switch für 2 PC an 1 Gerät
DeLOCK USB 3.0 Switch für 2 PC an 1 Gerät
DeLOCK USB 3.0 Switch für 2 PC an 1 Gerät
DeLOCK USB 3.0 Switch für 2 PC an 1 Gerät
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96711029
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11495
EAN/GTIN:
     4043619114955
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch 2 pc
usb switch
Die Portauswahl funktioniert per Taste, unabhängig davon, ob eines der Computersysteme getrennt ist. Die letzte Einstellung wird gespeichert, auch wenn das Gerät heruntergefahren und neu gestartet wird.

Sichere Befestigung

Ein eingebauter Magnet ermöglicht die Befestigung des Umschalters an geeigneten Metallflächen; alternativ hat das Gehäuse eine Option zur Wandmontage mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A - USB Typ-B
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.