Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0291 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0291 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0291 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0291 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96664300
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0291
EAN/GTIN:
     5704174819745
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
490 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
2EX78PA, 2EX79PA, 2EX80PA
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
921408-271, 921408-2C1, 921438-855, 2EX78PA, 2EX79PA, 2EX80PA
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.7 V
Batteriekapazität
53 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.