Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Bosch GardenPump18V-2000 (1x2.5Ah) 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96631119
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8C4 202
EAN/GTIN:
     4059952617534
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
bosch tauchpumpe
Natürliche Gartenpflege mit Regenwasser – nachhaltig, einfach und schnell für angenehmeres Arbeiten
Gut für die Umwelt und noch besser für Pflanzen – die kabellose GardenPump 18 funktioniert problemlos mit allen Arten von Regenwassertanks und sorgt für eine schnellere und wirksamere Bewässerung des Gartens. Zunächst wird das Akku-Steuergerät bequem direkt an den Tank gehängt oder an der Wand montiert. Dann wird die Regenwasserpumpe einfach in den Behälter eingetaucht. Anschließend werden ein maximal 25 m langer Gartenschlauch und eine Spritzpistole angeschlossen. Diese Regenwasserpumpe ist perfekt für eine natürliche und angenehmere Bewässerung von Blumenbeeten, Obst und Gemüse oder von Topf- und Kübelpflanzen. Für einen perfekten grünen Rasen können die Timerfunktion dieses Geräts und der Anti-Siphon-Anschluss mit Berieselungs- und Bewässerungsanlagen verwendet werden. Das Gerät ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben.

POWER FOR ALL Akkusysteme von Bosch
Ob Bohren, Reinigen oder Gärtnern. Schneller und einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Geräten mit dem 18 V POWER FOR ALL Akku von Bosch. Für noch mehr Flexibilität passt der Akku auch in Werkzeuge von Allianzpartnern für den POWER FOR ALL Akku.

Akku-Steuereinheit, mit Timerfunktion
Timerfunktionstaste mit drei alternativen Bewässerungszeiten, ideal für den Einsatz mit einem Rasensprenger und Bewässerungssystemen.

Keine Störung am Sicherheitsdeckel
Der Sicherheitsdeckel bleibt während der Verwendung an seinem Platz. Dabei wird das Kabel zwischen Regenwasserpumpe und Akku-Steuereinheit getrennt und durch eine Tankzugangsöffnung geführt.

Geeignet für größere Tanks
Dank des 2,5 m langen Kabels ist die Pumpe für größere Tanks bis zu einer Tiefe von 1,8 m geeignet.

Versehentliches Entleeren des Tanks vermeiden
Wenn die Pumpe stoppt, leitet der Anti-Siphon-Anschluss automatisch Luft in das Auslassrohr – dadurch wird jeglicher Siphon-Effekt vermieden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2200 g
Leistungen
Maximale Fördermenge
2000 l/h
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batterielebensdauer (max.)
30 min
Akkuladezeit
2 h
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800620
ab € 51,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.