| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96617023 Herst.-Nr.: ID0205 EAN/GTIN: 4052792065732 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink-Dualmodus-Maus ermöglicht Ihnen eine kabellose Verbindung entweder über Bluetooth oder mit dem mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Empfänger. Wechseln Sie frei zwischen zwei Rechnern, indem Sie den Modusschalter drücken. Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen, unkomplizierten und zuverlässigen Maus sind, ist die ID0204 in schwarz oder die ID0205 in weiß die Richtige. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 66.4 mm | | Tiefe | 104.7 mm | | Höhe | 34.2 mm | | Gewicht | 74 g | Energie | Energiequelle | Batterien | | Wiederaufladbar | Ja | | Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | | Automatische Abschaltung | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Ergonomie | Kabellose Reichweite | 10 m | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Weiß | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | | Scroll Typ | Rad | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bewegung Auflösung | 1600 DPI | | Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja | | Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi | 3 | | Unterstützung mehrerer Geräte | Ja | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Frequenzband | 2.4 GHz | | Bluetooth-Version | 4.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, bluetooth mouse weiß, bluetooth maus, logilink bluetooth mouse |
| | |
| |