Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
LogiLink ID0204 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96617031
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0204
EAN/GTIN:
     4052792065725
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.4 mm
Tiefe
104.7 mm
Höhe
34.2 mm
Gewicht
74 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0205
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.