Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Pioneer TS-WX010A Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96071889
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-WX010A
EAN/GTIN:
     884938478373
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Weitere Informationen:
Technische Details
Verstärkerklasse
D
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
50 W
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 200 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
160 W
Subwoofer Empfindlichkeit
98 dB
Subwoofer Übergangsfrequenzen
50 - 125 Hz
Subwoofer Widerstand
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
70 mm
Durchmesser
1710 mm
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.