Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC25-O-B Series Intel® Core™ i5 i5-10400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Slim PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96036781
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC25-W33-O1-1B
EAN/GTIN:
     766907013665
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
Ideal Integrated Solution for ViewBoard® Interactive Displays & Commercial Displays​
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Adobe Reader / myViewBoard WhiteBoard / WatchDog
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, RoHS, WEEE
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10400T
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
25 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.3 GHz
Zertifikate
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B w/ ICES003, FCC ID+SDOC, CA IC, IC VOC, NOM, COFETEL, CE EMC, CE RED, CE LVD, CB, RoHS, REACH, WEEE, BSMI, NCC, BIS, WPC, RCM, MIC, VCCI, VNTA, CCC, SRRC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
1200 g
Design
Gehäusetyp
Slim PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
12 - 19 V
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,30*
€ 1.360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,45*
€ 1.353,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,77*
€ 1.308,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,87*
€ 1.279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,54*
€ 1.233,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.