Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter
Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter
Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter
Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter
Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter
Gembird A-AMU3-LAN-01 USB-Grafikadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95888287
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-AMU3-LAN-01
EAN/GTIN:
     8716309120531
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
USB-Typ-A-Gigabit-Netzwerkadapter mit 3-Port-USB-Hub
Unterstützt 10/100/1000 Mbps Gigabit-LAN-Netzwerk
Integrierter 3-Port-USB 3.0 (5 Gbit/s) Hub
Langlebiges Metallgehäuse im Premium-Stil
Plug & Play
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
74 g
Leistungen
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Menge USB 2.0-Anschlüsse
3
Stromstärke
1.5 A
DC input Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
50 g
USB Kabellänge
0.17 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.