Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 700 Pro X Kopfhörer Verkabelt Kopfband Bühne/Studio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyerdynamic DT 700 Pro X Kopfhörer Verkabelt Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 700 Pro X Kopfhörer Verkabelt Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 700 Pro X Kopfhörer Verkabelt Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 700 Pro X Kopfhörer Verkabelt Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 700 Pro X Kopfhörer Verkabelt Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95828513
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     737704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Mitgelieferte Kabel
XLR-3.5 mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
20 dB
THD, totalklirren
0.4 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Bühne/Studio
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.