Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ Kabelmanagement Rangierpanel mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Rangierpanel mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Rangierpanel mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Rangierpanel mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Rangierpanel mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
DeLOCK 10″ Kabelmanagement Rangierpanel mit 2 Öffnungen 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-66844
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66844
EAN/GTIN:
     4043619668441
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Dieses Rangierpanel von Delock ist für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank geeignet.

Ordentliche Kabelverlegung
Die Netzwerkkabel werden einfach von vorne nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.

Abnehmbare Blende für optimales Kabelmanagement
Die abnehmbare Blende an der Frontseite verdeckt offene Kabel und schützt sie vor Beschädigungen.

Horizontale Öffnung
Auf der Rückseite ist das Rangierpanel mit 2 Öffnungen ausgestattet, um einen einfachen Kabelzugang zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
88 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,55*
€ 13,70*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 9,90*
€ 14,17*
5 Tage
9
pro Stück
€ 9,90*
ab € 11,23*
€ 16,00*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 21,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 32,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.