Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
ADATA C906 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95696030
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC906-64G-RBK
EAN/GTIN:
     4710273773353
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 or later Linux Kernel 2.6 or later
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.