Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tupian WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Tupian WC-Bürste & Halter
WENKO Tupian WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95669874
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23677100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die attraktive Bad-Accessoires Serie Tupian von WENKO verleiht Ihrem Bad einen ganz neuen Charme. Die Accessoires bestehen aus hochwertiger Keramik und sind in stilvollem Beige sehr aufwendig mit einem modernen Blatt-Muster bedruckt. Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur Tupian hält die Bürste dekorativ griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Die Bürste leistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige und saubere Nutzung. Passend zur praktischen WC-Garnitur von WENKO bietet die Bad-Serie Tupian auch eine Universaldose, einen Zahnputzbecher und einen Seifenspender an. So können Sie Ihrem Badezimmer oder Gäste-WC ein komplett neues Ambiente verleihen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Durchmesser
100 mm
Bürstenkopfdurchmesser
80 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Haltermaterial
Keramik
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.