Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Makita RT0702CX2J Fräser/Trimmer Schwarz, Grau, Türkis 34000 RPM 710 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95640205
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     RT0702CX2J
EAN/GTIN:
     0088381752695
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Oberfräse
Sanierungsfräse
kantenfräse makita
Vielseitig einsetzbare Multifunktionsfräse mit variablen Geschwindigkeitskontrolle
Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk. Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung. Mit Sanftanlauf.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
710 W
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Soft-Start
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Türkis
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
34000 RPM
Kapazität Spannzange
6, 8 (5/16")
Leerlaufdrehzahl (min.)
10000 RPM
Fräshub
35 mm
Durchmesser der Staubabsaugöffnung (min.)
32 mm
Durchmesser der Staubabsaugöffnung (max.)
37 mm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
2800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: sanierungsfräse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 152,10* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.