Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0515 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0515 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXPOS-BA0515 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94782058
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0515
EAN/GTIN:
     5704174853626
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Akku für Laptop
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Akku
Kompatibilität
Zebra DS3600, DS3678, EVM, LI3600, LI3678, LS3600, LS3678
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.14 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.