Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMP-BA1400 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMP-BA1400 Laptop-Ersatzteil
CoreParts MBXMP-BA1400 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94556195
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMP-BA1400
EAN/GTIN:
     5704174627432
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
6.1 mm
Verpackungshöhe
79.7 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
6.1 mm
Höhe
79.7 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.