Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton 890 Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton 890 Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
Stelton 890 Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94475150
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     EM 77 WASSERKOCHER SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5709846023109
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5l schwarz
Dieselbe ikonische Form, neue Funktionalität Der EM77 Wasserkocher ist sehr leistungsstark und bringt das Wasser mit einem Minimum an Energie zum Kochen. Der kabellose Kocher mit Füllmenge 1,5 Liter zeichnet sich durch einen herausnehmbaren AntiKalk-Filter, Trockengehschutz durch einen Sicherheitsschalter aus. Er schaltet automatisch aus, sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat. Der Wasserkocher EM77 ist so elegant, dass man ihn sogar auf den Tisch stellen kann
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
250 mm
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Power-LED
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.