Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotate Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rotate Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama Rotate Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94397015
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182486
EAN/GTIN:
     4047443473509
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie
    - mit Drehmechanismus
    - ultraschnelles Wechselspeichermedium
    - USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibraten
    - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle
    - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
9.3 mm
Höhe
53.17 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7 MacOS 9.x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.