Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO VISBY Deckenbeleuchtung LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94373955
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62402106
EAN/GTIN:
     4017807457766
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Decken Ventilator
Deckenfächer
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4670 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Gewicht
3285 g
Durchmesser
590 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62662101
ab € 114,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62743132
ab € 141,35*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62672132
ab € 135,36*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62412106
ab € 121,52*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522987
ab € 95,44*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522187
ab € 91,60*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62402906
ab € 168,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62662111
ab € 114,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62522132
ab € 85,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.