Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 3-1250 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 3-1250 Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 3-1250 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93852176
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
4.5-14 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
0.6 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
1.7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.