Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF58131 Herst.-Nr.: 58131-00000-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesa Signal PREMIUM Markierklebeband Das auffällige und robuste tesa Signal Premium Markierungsband ist besonders klebstark und eignet sich zum Kennzeichnen und Markieren von Gefahrenbereichen.
Das robuste tesa Signal Premium Markierungsband ist in den auffälligen Farbgebungen schwarz/gelb und rot/weiß erhältlich und überall dort einsetzbar, wo es um eine besondere Sicherheit geht. Mit seinen Signalfarben und einer Breite von 5 cm warnt das selbstklebende Markierungsklebeband vor Hindernissen und Gefahren.
Dank der überlegenen tesa-Klebetechnologie ist es besonders leistungsstark und reißfest. Das Signalband lässt sich sehr gut mit einem tesapack Handabroller verarbeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 66 m | | Produktfarbe | Rot, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, tesa pvc-packband 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 50 mm x 66 m |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,45* | € 3,60* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,50* | € 8,65* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 6,51* | € 8,65* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,74* | € 8,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,00* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|