Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 X60SLIMX1 Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 X60SLIMX1 Slim
Philips Xperion 6000 X60SLIMX1 Slim
Philips Xperion 6000 X60SLIMX1 Slim
Philips Xperion 6000 X60SLIMX1 Slim
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93586758
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     X60SLIMX1/10
EAN/GTIN:
     8719018014672
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 3,7v
arbeitslampe led
Für Sie entwickelt
Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können
Die Philips Xperion 6000 Slim ist vielseitig und ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270 ° drehbare Lichtmodul, den leistungsstarken Strahl dorthin zu lenken, wo Sie ihn benötigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Ladezeit
4 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Technische Details
Magnet
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
16.5 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
334 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Fokus des Lichtstroms
180 lm
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Fokus Abstrahlwinkel
15 °
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
... > ICECAT > ICECAT > Handlampen
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.