Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 753873-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 753873-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
HPE 753873-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93550881
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     753873-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.