Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 30730800 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 5,8 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 30730800 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 5,8 W GU5.3
Philips 30730800 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 5,8 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474922
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30730800
EAN/GTIN:
     8719514307308
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
5.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Lampenstrom
510 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30718600
ab € 5,41*
Ähnlich
Philips
30720900
ab € 5,43*
Ähnlich
Philips
30722300
ab € 5,39*
Ähnlich
Philips
30724700
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
30726100
ab € 5,41*
Ähnlich
Philips
30732200
ab € 7,16*
Ähnlich
Philips
30734600
ab € 6,88*
Ähnlich
Philips
30736000
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
30738400
ab € 7,90*
Ähnlich
Philips
30740700
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
30742100
ab € 7,95*
Ähnlich
Philips
35990100
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
30728500
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.