Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 30736000 LED-Lampe 7,5 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 30736000 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Philips MASTER LED 30736000 LED-Lampe 7,5 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92508059
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30736000
EAN/GTIN:
     8719514307360
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.5 mm
Länge (mm)
45.5 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
660 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
1500 CD
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
660 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30730800
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
30718600
ab € 5,41*
Ähnlich
Philips
30720900
ab € 5,43*
Ähnlich
Philips
30722300
ab € 5,41*
Ähnlich
Philips
30724700
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
30726100
ab € 5,41*
Ähnlich
Philips
30732200
ab € 7,16*
Ähnlich
Philips
30734600
ab € 6,88*
Ähnlich
Philips
30738400
ab € 7,90*
Ähnlich
Philips
30740700
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
30742100
ab € 7,95*
Ähnlich
Philips
35990100
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
30728500
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.