Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 31668300 energy-saving lamp Weiß 3000 K 15,5 W T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 31668300 energy-saving lamp Weiß 3000 K 15,5 W T8
Philips MASTER LED 31668300 energy-saving lamp Weiß 3000 K 15,5 W T8
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474593
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31668300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1213 mm
Leistungen
Lampenleistung
15.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
T8
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
RoHS, CE, KEMA
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
75 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
16 kWh
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31672000
ab € 13,73*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,83*
Ähnlich
Philips
31670600
ab € 13,71*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,48*
Ähnlich
Philips
31676800
ab € 15,51*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 15,63*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,90*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
80168000
ab € 8,91*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
20002900
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.