Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 31296800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 31296800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14
Philips CorePro LED 31296800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93459666
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31296800
EAN/GTIN:
     8719514312968
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Länge (mm)
114 mm
Gewicht
53 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Glühbirnengröße
B38
Farbe Konsistenz
<6 steps
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Lampenstrom
59 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,54*
Ähnlich
Philips
31242500
ab € 1,81*
Ähnlich
Philips
31244900
ab € 1,82*
Ähnlich
Philips
31250000
ab € 1,78*
Ähnlich
Philips
31262300
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
31264700
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
31302600
ab € 3,04*
Ähnlich
Philips
31304000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.