Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 31240100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 31240100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14
Philips CorePro LED 31240100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,8 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93459662
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31240100
EAN/GTIN:
     8719514312401
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
106 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
2.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
B35
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,41
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Lampenstrom
28 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31242500
ab € 1,79*
Ähnlich
Philips
31244900
ab € 1,80*
Ähnlich
Philips
31250000
ab € 1,78*
Ähnlich
Philips
31262300
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
31264700
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
31296800
ab € 2,72*
Ähnlich
Philips
31302600
ab € 3,03*
Ähnlich
Philips
31304000
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.