Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNP-6320 Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNP-6320 Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Hanwha QNP-6320 Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Hanwha QNP-6320 Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93458329
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNP-6320
EAN/GTIN:
     8801089143945
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711, G.711ulaw, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-PEAP, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,4
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.44 - 142.6 mm
Naheinstellgrenze
1.5 m
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
64.66 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
38.08 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
300 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
200 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
700 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Quecksilberlampe, Outdoor, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/12000 s
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Leistungen
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.952,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,64*
€ 2.561,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,38*
€ 2.531,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,32*
€ 2.433,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,25*
€ 2.377,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,69*
€ 2.323,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.