Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-PPROCC-A2M-UK Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93389684
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-PPROCC-A2M-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
950 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
USB-Hub
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.