Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 WLAN Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 WLAN Repeater
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 WLAN Repeater
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 WLAN Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93288944
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE600X
EAN/GTIN:
     6935364010348
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Erhöhte WLAN-Abdeckung für ein ultimatives WLAN-Erlebnis

AX1800 WiFi 6 WLAN Repeater

Lernen Sie das WiFi 6 der nächsten Generation mit mehr Kapazität und Datendurchsatz kennen

Mit WiFi 6 profitieren Sie von höheren Geschwindigkeiten, geringerer Latenz und der Möglichkeit, mehr Geräte anzuschließen. Im Vergleich zum WiFi der letzten Generation bietet WiFi 6 dank 1024-QAM einen um 25 % schnelleren Datendurchsatz.

AX1800 Dual Band WiFi bietet starke Signale in jeder Ecke Ihres Hauses

TP-Link OneMesh™
Roaming neu definiert

Hören Sie auf, nach vollen Balken zu suchen. OneMesh™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus zu bilden. Verbinden Sie RE600X einfach mit einem OneMesh™-Router.

OFDMA
Erhöhte Effizienz mit OFDMA

OFDMA verbessert Ihr drahtloses Netzwerk mit höherem Durchsatz, geringerer Latenz und effizienterem Stromverbrauch.

Strahlformung
Erhöhte WLAN-Abdeckung mit Beamforming

Die Beamforming-Technologie konzentriert das WLAN-Signal auf Ihre verbundenen Geräte und bietet so eine bessere WLAN-Reichweite und Netzwerkleistung.

Gigabit-Ethernet für zuverlässige Verbindungen

Ein Gigabit-Ethernet-Port bietet kabelgebundene Verbindungen mit Warp-Geschwindigkeit für 4K-HD-Streaming, verzögerungsfreies Spielen und mehr.

Integrierter
Access Point-Modus

RE600X ist mehr als ein kabelloser WLAN Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Port und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung ganz einfach in einen 2×2-MIMO-Dualband-Wireless-Zugangspunkt.

Maximale
Abdeckung

Sie können die WLAN-Abdeckung des Extenders je nachdem, wie groß Ihr WLAN-Bereich sein soll, mithilfe der Tether-App einstellen.

Kontrolle auf Knopfdruck

Richten und verwalten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Telefon (Android, iOS), einschließlich TP-Link-Router und WLAN Repeater.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
149 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
10 W
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Sendeleistung (CE)
2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm dbm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.