Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Logitech G G435
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93163447
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-001050
EAN/GTIN:
5099206095007
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
165 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Warennummer
8517620000
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Sonstige Funktionen
Dolby-Technologie
Dolby Atmos
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
379 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1080 min
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
22 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
45 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe
Black and Neon Yellow
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
BeamForming
Ja
Sound Drucklevel (max)
83.1 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
Discord
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
18 h
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
0.888 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Handy Headset
,
Headset für Mobiltelefon
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Muschelkopfhörer
,
Nintendo Headset
,
Nintendo Zubehör
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth stereo kopfhörer
,
muschelkopfhörer
,
handy headset bluetooth
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 53,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ROG Carnyx Weiß Tischmikrofon
Asus
90YH03Z0-BAUA10
€ 139,07*
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH03JC-B1UA00
€ 86,83*
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02K0-B2UA00
€ 127,05*
Ähnlich
ASUS ROG Theta 7.1 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Asus
90YH01W7-B2UA00
€ 170,21*
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
€ 84,22*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming H1 Gen II Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband USB Typ-A Schwarz
Asus
90YH044B-BHUA00
€ 58,48*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
€ 60,94*
Ähnlich
CHERRY XTRFY H3 Wireless, Black
CHERRY XTRFY
CX-H3W-BLACK
€ 133,85*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
€ 201,44*
Ähnlich
Corsair HS35 v2 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Karbon
Corsair
CA-9011377-EU
€ 48,67*
Ähnlich
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Karbon
Corsair
CA-9011260-EU
€ 66,22*
Ähnlich
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair
CA-9011261-EU
€ 66,81*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair
CA-9011280-EU
€ 88,76*
Ähnlich
Corsair HS65 SURROUND Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011271-EU
€ 80,89*
Ähnlich
Corsair HS65 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz, Karbon
Corsair
CA-9011285-EU
€ 103,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.