Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Case Logic CCAM4216 - Black Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93040244
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204797
EAN/GTIN:
     0085854252881
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
590 g
Volumen (l)
29 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
600 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.