Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Bosch 2 608 900 421 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000800243NW
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 421
EAN/GTIN:
     4059952535678
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
EXPERT TOUGH MATERIAL FÜR LANGE LEBENSDAUER BEIM SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Kunststoff, Weiche Keramik-Wandfliese, Edelstahl, Holz
Produktfarbe
Blau
Schnitttiefe (max.)
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 15,79*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 15,79*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,54*
€ 16,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 16,32*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,46*
Sonstiges
Bosch
2608900530
ab € 6,92*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,21*
Sonstiges
Bosch
2608900529
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.