Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
DeLOCK Wechselrahmen PCI Express Karte für 1 x M.2 NMVe SSD - Low Profile Formfaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92758772
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47003
EAN/GTIN:
     4043619470037
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
M2 Controller
Kurzbeschreibung Dieser Wechselrahmen von Delock kann in einen freien PC Slot des Computers eingebaut werden und stellt einen M.2 Slot im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format zur Verfügung. Schnelles Wechseln der SSDs Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Metalleinschub mit Federung Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die Vibrationen vermindern. Hinweis Es muss darauf geachtet werden, dass der Einschub vollständig eingeführt ist, da sonst keine Verbindung zur SSD hergestellt werden kann.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.