Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 31686700 energy-saving lamp Weiß 3000 K 23 W G13 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 31686700 energy-saving lamp Weiß 3000 K 23 W G13 D
Philips MASTER LED 31686700 energy-saving lamp Weiß 3000 K 23 W G13 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92663535
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31686700
EAN/GTIN:
     8719514316867
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
275 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
190 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
147 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
TUV THIS KEMA-KEUR(DEKRA)
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002997902
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Schnellbestellungcode
31686700
T-Hülle maximal
65 °C
Vollständiger Produktcode
871951431686700
Produktname bestellen
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
108 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,95*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 6,46*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,11*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 7,09*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
633092
ab € 8,11*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,66*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.