Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
TFA-Dostmann WeatherHub Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92508332
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.4005.02
EAN/GTIN:
     4009816028778
Suchbegriffe:
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
Wetter-Station
Wetterstation
Nutzen Sie Ihr Smartphone jetzt zur mobilen Klima- und Heimüberwachung! Kontrollieren Sie mit dem WEATHERHUB SmartHome System ganz einfach Temperatur, Wetter und andere Gegebenheiten rund um Haus und Garten. Installieren Sie die Sender genau dort, wo Sie die Klimadaten messen wollen. Per Funk werden die ermittelten Werte an ein Gateway-Modul und dann an einen Server übermittelt. Sie können die Informationen jederzeit mit Ihrem Smartphone abrufen und wissen Bescheid – egal, wo Sie gerade sind. Das WEATHERHUB SmartHome System ist schnell installiert und lässt sich über eine kostenlose App unkompliziert bedienen. Das Wetterstation-Set enthält das WEATHERHUB Gateway mit Netzstecker und LAN-Kabel sowie drei Außensensoren: Einen Thermo-Hygro-Sender zur Kontrolle der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, einen Regenmesser, der Sie zuverlässig über gefallene Niederschlagsmengen informiert und einen Windmesser für die Ermittlung von Windrichtung und Windstärke am Aufstellort. Mit der WEATHERHUB App lassen sich die aktuellen Messwerte Ihrer Sender abrufen, mit Vergangenheitswerten von bis zu 90 Tagen. Zudem können Sie Alarmgrenzen festlegen und werden im Alarmfall per Push-Benachrichtigung informiert. Die Sensoren der Wetterstation unterstützen die PRO+ Funktion von WEATHERHUB. Somit haben Sie Zugriff auf zusätzliche Features wie Grafiken, Max.-Min.-Funktion und Daten-Export. Das Set kann mit bis zu 50 weiteren Sendern und koppelbaren Geräten ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
1465 g
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Feuchtigkeit, Regenfall, Temperatur, Windgeschwindigkeit
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenz
868 MHz
Anzahl der unterstützten Geräte
50
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Windstärke Messabstand
0 - 50 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
TFA-Dostmann WeatherHub
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Solar
Akku-/Batterietyp
AAA, AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.