Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T03871 Briefkasten Weiß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T03871 Briefkasten Weiß Stahl
Rottner T03871 Briefkasten Weiß Stahl
Rottner T03871 Briefkasten Weiß Stahl
Rottner T03871 Briefkasten Weiß Stahl
Rottner T03871 Briefkasten Weiß Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92465723
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T03871
EAN/GTIN:
     9006072011426
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Bandblech
Stahl Blech
Das Rottner Briefkasten-Modul ELM MZ in Weiß ist ein speziell für Wohnhausanlagen oder Mehrparteienhäuser gebautes Modul. Je nach Bedarf können Sie die einzelnen Briefkästen zu einer Hausbriefanlage zusammensetzen. Somit hat jede Wohnung Ihren eigenen Briefkasten und es kann zu keinen Verwechslungen der Post mehr kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.