Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVN127693 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVN127693 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
Lanview LVN127693 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92447371
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVN127693
EAN/GTIN:
     5704174320470
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
BNC
Eingebautes Display
Ja
Maximum Kabellänge
100 m
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Messkabellänge
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Paketgewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.