Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6594 Herst.-Nr.: 87201 EAN/GTIN: 4002911872017 |
| |
|
| | |
| Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Holz und Bambus "Tafel" - Länge: 9 cm - Tafel: 3,7 x 6,3 cm - Material: Bambus und Holz - Farbe: natur, schwarz - verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube Diese Fingerfood-Spieße sind gleichermaßen dekorativ wie ideal zur Beschriftung Ihrer Speisen. - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 90 mm | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Merkmale | Material | Bambus, Holz | | Einwegartikel | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Natürlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Bambusspieß, Fingerfood-Spieß, Fingerfoodspieß, Holzspieß, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, papstar holzspieß bambus, fingerfood spieß, fingerfood-spieß 9cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,07* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,89* | € 11,08* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,38* | € 12,96* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,51* | € 14,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,28* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,076* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 60,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|