Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Fingerfood - Picker 9 cm "Blackboard". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
100 Fingerfood - Picker 9 cm "Blackboard". Material: Bambus. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87201
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87201
EAN/GTIN:
     4002911872017
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Dekorativer Fingerfood-Spieß aus Holz und Bambus "Tafel" - Länge: 9 cm - Tafel: 3,7 x 6,3 cm - Material: Bambus und Holz - Farbe: natur, schwarz - verpackt in Papp-Tray mit transparenter Haube. Diese Fingerfood-Spieße sind gleichermaßen dekorativ wie ideal zur Beschriftung Ihrer Speisen. - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
6,3 g
Gewicht (Packung):
707,9 g
Gewicht (Karton):
4496 g
Volumen (Karton):
0,0199
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9 cm
Material 2:
Holz
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Dekor:
Blackboard
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
87
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,95*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,88*
€ 11,01*
Lager 7223
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 12,80*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 14,41*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,66*
€ 26,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0737* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.